Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.3850 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.6800 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.3770 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.0400 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8
- Grosor0.0940 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.