Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.5120 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.8690 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.5020 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.0560 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.