Motion
67582882
Arandela de bloqueo dividida - 24.4 mm D.I., 1.0930 pulg. D.E., 0.1560 pulg. Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11755486
No. Fabricante 67582882
Precio0.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 24.4 mm D.I., 1.0930 pulg. D.E., 0.1560 pulg. Grosor, Material de acero inoxidable, Acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11755486
No. Fabricante 67582882

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.6500 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.0930 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.6350 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    1.0790 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8
  • Grosor
    0.1560 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
ARANDELA DE BLOQUEO DIVIDIDA DE 67582882 67582882 5/8"
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"