Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.7750 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.2910 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.7600 pulg.
- Diámetro exterior mínimo1.2710 pulg.
- Tamaño del tornillo3/4
- Grosor0.1880 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.