Especificaciones
Dimensiones
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la rosca#10-24
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Sujetador estándarASME B18.6.3
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialLatón
- Rosca estándarUNC
- Tipo de lavadoraSin arandela
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
- Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
- El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
- Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
- Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
- Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
- Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete, de lo contrario se resbalarán y dañarán el dispositivo de fijación.