Motion
67587642
1/4-20 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado OAL de 3/8" - Cabeza plana, latón, sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11755606
No. Fabricante 67587642
Precio0.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado OAL de 3/8" - Cabeza plana, latón, sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11755606
No. Fabricante 67587642

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Latón
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67587642 67587642 1/4-20 X 3/8 FH SL MAC
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete, de lo contrario se resbalarán y dañarán el dispositivo de fijación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"