Motion
67588921
#10-24 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 1/2" de longitud - Cabeza redonda, latón, sin arandela
Artículo MI #11755638
No. Fabricante 67588921
Price$0.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 1/2" de longitud - Cabeza redonda, latón, sin arandela
Artículo MI #11755638
No. Fabricante 67588921

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Details

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Latón
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁQUINA DE SL 67588921 67588921 10-24 X 1/2 RH
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen alturas de cabeza más altas que los sujetadores de cabeza plana
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete, de lo contrario se resbalarán y dañarán el dispositivo de fijación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo