Motion
67591362
N.o 10-32 UNF, tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 3/4" de longitud - Cabezal de unión, latón, sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11755683
No. Fabricante 67591362
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 10-32 UNF, tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 3/4" de longitud - Cabezal de unión, latón, sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11755683
No. Fabricante 67591362
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Unión
  • Material
    Latón
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67591362 67591362 10-32 X 3/4 BIH SL MAC
  • Los tipos de cabezas de unión tienen cabezas cilíndricas bajas con ranuras profundas y ligeros cortes que eliminan el deshilachado de cables en trabajos eléctricos
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete, de lo contrario se resbalarán y dañarán el dispositivo de fijación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"