Motion
67592485
#6-32 UNC Brass Right Hand Machine Screw Hex Nut;5/16" Across Flats, 7/64" High, Uncoated
Artículo MI #11755711
No. Fabricante 67592485
Precio0.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32 UNC Brass Right Hand Machine Screw Hex Nut;5/16" Across Flats, 7/64" High, Uncoated
Artículo MI #11755711
No. Fabricante 67592485

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6-32
  • Anchura a través de planos
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Material
    Latón
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de tornillo de máquina

Descripción general

Descripción del fabricante
67592485 67592485 6-32 TUERCA SCR HEX MACH
  • Las tuercas hexagonales de tornillo de máquina tienen la parte superior plana y esquinas biseladas. Son más finas que las tuercas hexagonales estándar y se utilizan para fijar los tornillos de la máquina.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"