Especificaciones
Dimensiones
- Altura1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
- Anchura a través de planos3/8 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.2.2
- MaterialLatón
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca hexagonal de tornillo de máquina
Descripción general
- Las tuercas hexagonales de tornillo de máquina tienen la parte superior plana y esquinas biseladas. Son más finas que las tuercas hexagonales estándar y se utilizan para fijar los tornillos de la máquina.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.