Especificaciones
Dimensiones
- Altura17/64 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
- Anchura a través de planos1/2 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.2.2
- MaterialLatón
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- Las tuercas hexagonales son el tipo de tuerca más común. Tienen seis lados uniformes y se utilizan en aplicaciones de sujeción de uso general.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.