Motion
67592725
3/8-16 UNC Brass Right Hand Hex Nut;9/16" Across Flats, 21/64" High, Uncoated
Artículo MI #11755717
No. Fabricante 67592725
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC Brass Right Hand Hex Nut;9/16" Across Flats, 21/64" High, Uncoated
Artículo MI #11755717
No. Fabricante 67592725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    21/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Anchura a través de planos
    9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.2.2
  • Material
    Latón
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67592725 67592725 3/8-16 TUERCA HEXAGONAL BRASS0
  • Las tuercas hexagonales son el tipo de tuerca más común. Tienen seis lados uniformes y se utilizan en aplicaciones de sujeción de uso general.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"