Especificaciones
Dimensiones
- Altura total27/64 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 UNC
- Anchura a través de planos5/8 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo oscuro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialLatón
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc que es duradera, no magnética y conductora. Las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.