Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca5/16-18
- Altura del ala0.6600 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo oscuro
- MaterialLatón
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoEstándar
- Span del ala1.2500 pulg.
Descripción general
- El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
- Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
- Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.