Motion
67593483
Caja de 1 lb de tornillo n.o 4 , arandelas planas estándar de latón 0.12" de D.I. x 1/4" de D.E., 0.025" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11755735
No. Fabricante 67593483
Precio114.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de 1 lb de tornillo n.o 4 , arandelas planas estándar de latón 0.12" de D.I. x 1/4" de D.E., 0.025" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11755735
No. Fabricante 67593483

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio114.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1/4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4
  • Grosor
    0.0250 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo oscuro
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Latón
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67593483 67593483 4 X 1/4 OD(1 LB PK) FL
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo