Motion
67593525
Tornillo #6 , Arandela plana estándar de latón 0.147" D.I. x 5/16" D.E., 0.025" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11755736
No. Fabricante 67593525
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #6 , Arandela plana estándar de latón 0.147" D.I. x 5/16" D.E., 0.025" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11755736
No. Fabricante 67593525
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1470 pulg.
  • Diámetro exterior
    5/16 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #6
  • Grosor
    0.0250 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo oscuro
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Latón
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67593525 67593525 6 X 5/16OD(1 LB PK) FL
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo