Motion
67593681
Tornillo #10 , Arandela plana estándar de latón 0.2" D.I. x 7/16" D.E., 0.036" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11755740
No. Fabricante 67593681
Precio72.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #10 , Arandela plana estándar de latón 0.2" D.I. x 7/16" D.E., 0.036" Grosor, Acabado sencillo
Artículo MI #11755740
No. Fabricante 67593681

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7/16 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Grosor
    0.0360 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo oscuro
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Latón
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67593681 67593681 10 X 7/16OD(1 LB PK) F
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"