Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5620 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.5620 pulg.
- Espesor máximo0.0910 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 in1-3/8 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2
- Grosor0.0910 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo oscuro
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialLatón
- TipoEstándar
Descripción general
- Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.