Motion
67598961
N.o 8-32 UNC, tornillo OAL de 1" para máquina motriz ranurada - Cabeza ovalada, latón, sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11755776
No. Fabricante 67598961
Precio0.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 8-32 UNC, tornillo OAL de 1" para máquina motriz ranurada - Cabeza ovalada, latón, sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11755776
No. Fabricante 67598961

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Latón
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
MÁQUINA SL 67598961 67598961 8-32 X 1 OH
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete, de lo contrario se resbalarán y dañarán el dispositivo de fijación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo