Especificaciones
Dimensions
- Longitud5/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño del tornillo#8
Details
- Tipo de variadorPhillips
- Tipo de cabezalOvalado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
Descripción general
Descripción del fabricante
67605964 67605964 8 X 5/8 OH PHL AUTO TA
- Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas ligeramente redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.