Motion
67611160
#10 Truss Head Slotted Sheet Metal Screw Stainless Steel, 5/8" Length Under Head, Grade 18-8
Artículo MI #11756065
No. Fabricante 67611160
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10 Truss Head Slotted Sheet Metal Screw Stainless Steel, 5/8" Length Under Head, Grade 18-8
Artículo MI #11756065
No. Fabricante 67611160
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #10

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Tipo de cabezal
    Acecha
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
67611160 67611160 10 X 5/8 TR HD SL SLF
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Los tipos de cabezas de celosía tienen cabezas de perfil bajo ligeramente redondeadas
  • Tienen superficies de cojinetes planas que evitan el arrastre y son ideales para aplicaciones de baja separación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo