Motion
67669481
Diámetro de 0.058 pulgadas, carrete de hilo de seno - 180 lb Resistencia a la rotura, blanco, 1,100 pies por litro
Artículo MI #11756075
No. Fabricante 67669481
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 0.058 pulgadas, carrete de hilo de seno - 180 lb Resistencia a la rotura, blanco, 1,100 pies por litro
Artículo MI #11756075
No. Fabricante 67669481
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del carrete de bola
    1.000
  • Fuerza de ruptura
    180 lb
  • Diámetro del núcleo
    18 pulg.
  • Diámetro
    0.0580 pulg.
  • Longitud por libra
    1,100 pies

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Material
    Sena
  • Código PSC
    4020
  • Tipo
    Carrete de cuerda

Descripción general

Descripción del fabricante
67669481 67669481 TAMAÑO 18 (1LB TUBO) NYL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo