Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de extremo grande0.0780 pulg.
- Longitud total1/2 pulg.
- Longitud del pasador1/2
- Tamaño6/0
- Diámetro de extremo pequeño0.0676 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.8.2
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, 303
- Tolerancia máxima del diámetro0.0013 pulg.
- Tolerancia de diámetro mín.-0.0007 pulg.
- Tipo de pasadorPasador cónico
- Cono por pie1/4 pulg.
Descripción general
- Los pasadores cónicos crean un tope o cuña en la maquinaria y se utilizan cuando se requiere un montaje y desmontaje frecuentes
- Un extremo del pasador tiene un diámetro ligeramente mayor que el otro, lo que da como resultado un cono uniforme para una fijación sencilla y eficaz.