Motion
67700484
Tamaño 3/0, 0.1042" Diámetro de extremo pequeño, 0.125" Diámetro de extremo grande, Pasador cónico de acero inoxidable pasivado - Grado 303, 18-8, 1" OAL, 1 Longitud de pasador
Artículo MI #11756110
No. Fabricante 67700484
Precio2.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 3/0, 0.1042" Diámetro de extremo pequeño, 0.125" Diámetro de extremo grande, Pasador cónico de acero inoxidable pasivado - Grado 303, 18-8, 1" OAL, 1 Longitud de pasador
Artículo MI #11756110
No. Fabricante 67700484

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de extremo grande
    0.1250 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Longitud del pasador
    1
  • Tamaño
    3/0
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.1042 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, 303
  • Tolerancia máxima del diámetro
    0.0013 pulg.
  • Tolerancia de diámetro mín.
    -0.0007 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pasador cónico
  • Cono por pie
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
67700484 67700484 3/0 X 1 PASADOR CONO 18-8
  • Los pasadores cónicos crean un tope o cuña en la maquinaria y se utilizan cuando se requiere un montaje y desmontaje frecuentes
  • Un extremo del pasador tiene un diámetro ligeramente mayor que el otro, lo que da como resultado un cono uniforme para una fijación sencilla y eficaz.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo