Motion
67700724
Tamaño 0, 0.1352" Diámetro de extremo pequeño, 0.156" Diámetro de extremo grande, Pasador cónico de acero inoxidable pasivado - Grado 303, 18-8, 1" OAL, 1 Longitud de pasador
Artículo MI #11756116
No. Fabricante 67700724
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 0, 0.1352" Diámetro de extremo pequeño, 0.156" Diámetro de extremo grande, Pasador cónico de acero inoxidable pasivado - Grado 303, 18-8, 1" OAL, 1 Longitud de pasador
Artículo MI #11756116
No. Fabricante 67700724
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de extremo grande
    0.1560 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Longitud del pasador
    1
  • Tamaño
    0
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.1352 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, 303
  • Tolerancia máxima del diámetro
    0.0013 pulg.
  • Tolerancia de diámetro mín.
    -0.0007 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pasador cónico
  • Cono por pie
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
67700724 67700724 0 X 1 PASADOR CONO 18-8 S
  • Los pasadores cónicos crean un tope o cuña en la maquinaria y se utilizan cuando se requiere un montaje y desmontaje frecuentes
  • Un extremo del pasador tiene un diámetro ligeramente mayor que el otro, lo que da como resultado un cono uniforme para una fijación sencilla y eficaz.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo