Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de extremo grande0.3410 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Longitud del pasador4
- Tamaño6
- Diámetro de extremo pequeño0.2578 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarANSI/ASME B18.8.2
- Recubrimiento de acabadoPasivado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material303, 18-8
- Tolerancia máxima del diámetro0.0013 pulg.
- Tolerancia de diámetro mín.-0.0007 pulg.
- Tipo de pasadorPasador cónico
- Cono por pie1/4 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
67702480 67702480 6 X 4 PASADOR CONO 18-8 S
- Los pasadores cónicos crean un tope o cuña en la maquinaria y se utilizan cuando se requiere un montaje y desmontaje frecuentes
- Un extremo del pasador tiene un diámetro ligeramente mayor que el otro, lo que da como resultado un cono uniforme para una fijación sencilla y eficaz.