Motion
67703561
Tamaño 3, diámetro de extremo grande de 0.217 in, pasador cónico roscado de acero sin recubrimiento n.o 10-32 - Grado C-12L14, longitud de 1 pasador
Artículo MI #11756187
No. Fabricante 67703561
Precio3.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 3, diámetro de extremo grande de 0.217 in, pasador cónico roscado de acero sin recubrimiento n.o 10-32 - Grado C-12L14, longitud de 1 pasador
Artículo MI #11756187
No. Fabricante 67703561

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de extremo grande
    0.2170 pulg.
  • Longitud del cuello
    1/16 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    9/64 pulg.
  • Longitud de la nariz
    1/16 pulg.
  • Longitud del pasador
    1
  • Tamaño
    3
  • Longitud del extremo de la rosca
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-32 en

Detalles

  • Radio final
    7/32 pulg.
  • Sujetador estándar
    AN386
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-12L14
  • Tolerancia máxima del diámetro
    0.0013 pulg.
  • Tolerancia de diámetro mín.
    -0.0007 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pasador cónico roscado
  • Cono por pie
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
67703561 67703561 3 X 1 CONO ROSCADO P
  • Los pasadores cónicos roscados tienen roscas externas en el extremo de gran diámetro
  • Son eficaces en orificios ciegos que se han escariado de forma cónica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo