Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de extremo grande0.2170 pulg.
- Longitud del cuello1/16 pulg.
- Diámetro de la nariz9/64 pulg.
- Longitud de la nariz1/16 pulg.
- Longitud del pasador1-1/2
- Tamaño3
- Longitud del extremo de la rosca1/4 pulg.
- Tamaño de la roscaN.o 10-32 en
Detalles
- Radio final7/32 pulg.
- Sujetador estándarAN386
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-12L14
- Tolerancia máxima del diámetro0.0013 pulg.
- Tolerancia de diámetro mín.-0.0007 pulg.
- Tipo de pasadorPasador cónico roscado
- Cono por pie1/4 pulg.
Descripción general
- Los pasadores cónicos roscados tienen roscas externas en el extremo de gran diámetro
- Son eficaces en orificios ciegos que se han escariado de forma cónica.