Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de extremo grande0.4070 pulg.
- Longitud del cuello3/32 pulg.
- Diámetro de la nariz19/64 pulg.
- Longitud de la nariz5/64 pulg.
- Longitud del pasador2-1/2
- Tamaño7
- Longitud del extremo de la rosca9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24 pulg.
Detalles
- Radio final13/32 pulg.
- Sujetador estándarAN386
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-12L14
- Tolerancia máxima del diámetro0.0013 pulg.
- Tolerancia de diámetro mín.-0.0007 pulg.
- Tipo de pasadorPasador cónico roscado
- Cono por pie1/4 pulg.
Descripción general
- Los pasadores cónicos roscados tienen roscas externas en el extremo de gran diámetro
- Son eficaces en orificios ciegos que se han escariado de forma cónica.