Motion
67705129
Tamaño 8, diámetro de extremo grande de 0.49", acero sin recubrimiento 7/16-20 Pasador cónico roscado - Grado C-12L14, longitud de pasador 2-3/4
Artículo MI #11756226
No. Fabricante 67705129
Precio12.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 8, diámetro de extremo grande de 0.49", acero sin recubrimiento 7/16-20 Pasador cónico roscado - Grado C-12L14, longitud de pasador 2-3/4
Artículo MI #11756226
No. Fabricante 67705129

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de extremo grande
    0.4900 pulg.
  • Longitud del cuello
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    11/32 pulg.
  • Longitud de la nariz
    7/64 pulg.
  • Longitud del pasador
    2-3/4
  • Tamaño
    8
  • Longitud del extremo de la rosca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20 pulg.

Detalles

  • Radio final
    1/2 pulg.
  • Sujetador estándar
    AN386
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-12L14
  • Tolerancia máxima del diámetro
    0.0013 pulg.
  • Tolerancia de diámetro mín.
    -0.0007 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pasador cónico roscado
  • Cono por pie
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
67705129 67705129 8 X2 3/4 CINTA ROSCADA
  • Los pasadores cónicos roscados tienen roscas externas en el extremo de gran diámetro
  • Son eficaces en orificios ciegos que se han escariado de forma cónica.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo