Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de extremo grande0.4900 pulg.
- Longitud del cuello1/8 pulg.
- Diámetro de la nariz11/32 pulg.
- Longitud de la nariz7/64 pulg.
- Longitud del pasador3-1/2
- Tamaño8
- Longitud del extremo de la rosca11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20 pulg.
Details
- Radio final1/2 pulg.
- Sujetador estándarAN386
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-12L14
- Tolerancia máxima del diámetro0.0013 pulg.
- Tolerancia de diámetro mín.-0.0007 pulg.
- Tipo de pasadorPasador cónico roscado
- Cono por pie1/4 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
67705202 67705202 8 X 3 1/2 PASADOR ROSCADO
- Los pasadores cónicos roscados tienen roscas externas en el extremo de gran diámetro
- Son eficaces en orificios ciegos que se han escariado de forma cónica.