Motion
67705962
Size 4, 0.248" Large End Diam, Passivated Stainless Steel 1/4-28 Threaded Taper Pin - Grade 303, 18-8, 1 Pin Length
Artículo MI #11756247
No. Fabricante 67705962
Precio7.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Size 4, 0.248" Large End Diam, Passivated Stainless Steel 1/4-28 Threaded Taper Pin - Grade 303, 18-8, 1 Pin Length
Artículo MI #11756247
No. Fabricante 67705962

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de extremo grande
    0.2480 pulg.
  • Longitud del cuello
    3/32 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    3/16 pulg.
  • Longitud de la nariz
    5/64 pulg.
  • Longitud del pasador
    1
  • Tamaño
    4
  • Longitud del extremo de la rosca
    13/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.

Detalles

  • Radio final
    9/32 pulg.
  • Sujetador estándar
    AN386
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Tolerancia máxima del diámetro
    0.0013 pulg.
  • Tolerancia de diámetro mín.
    -0.0007 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pasador cónico roscado
  • Cono por pie
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
67705962 67705962 4 X 1 CLAVIJA DE CONO 1
  • Los pasadores cónicos roscados tienen roscas externas en el extremo de gran diámetro
  • Son eficaces en orificios ciegos que se han escariado de forma cónica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo