Motion
67706804
Tamaño 8, 0.49" Diámetro de extremo grande, Acero inoxidable pasivado 7/16-20 Pasador cónico roscado - Grado 303, 18-8, 2-1/2 Longitud de pasador
Artículo MI #11756268
No. Fabricante 67706804
Precio29.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 8, 0.49" Diámetro de extremo grande, Acero inoxidable pasivado 7/16-20 Pasador cónico roscado - Grado 303, 18-8, 2-1/2 Longitud de pasador
Artículo MI #11756268
No. Fabricante 67706804

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de extremo grande
    0.4900 pulg.
  • Longitud del cuello
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    11/32 pulg.
  • Longitud de la nariz
    7/64 pulg.
  • Longitud del pasador
    2-1/2
  • Tamaño
    8
  • Longitud del extremo de la rosca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20 pulg.

Detalles

  • Radio final
    1/2 pulg.
  • Sujetador estándar
    AN386
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, 303
  • Tolerancia máxima del diámetro
    0.0013 pulg.
  • Tolerancia de diámetro mín.
    -0.0007 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pasador cónico roscado
  • Cono por pie
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
67706804 67706804 8 X 2 1/2 CONECTOR P
  • Los pasadores cónicos roscados tienen roscas externas en el extremo de gran diámetro
  • Son eficaces en orificios ciegos que se han escariado de forma cónica.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo