Motion
67707323
Tamaño 10, 0.704" Diámetro de extremo grande, Acero inoxidable pasivado 5/8-18 Pasador cónico roscado - Grado 303, 18-8, 5 Longitud de pasador
Artículo MI #11756281
No. Fabricante 67707323
Precio99.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaño 10, 0.704" Diámetro de extremo grande, Acero inoxidable pasivado 5/8-18 Pasador cónico roscado - Grado 303, 18-8, 5 Longitud de pasador
Artículo MI #11756281
No. Fabricante 67707323

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio99.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de extremo grande
    0.7040 pulg.
  • Longitud del cuello
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    17/32 pulg.
  • Longitud de la nariz
    7/64 pulg.
  • Longitud del pasador
    5
  • Tamaño
    10
  • Longitud del extremo de la rosca
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 pulg.

Detalles

  • Radio final
    11/16 pulg.
  • Sujetador estándar
    AN386
  • Recubrimiento de acabado
    Pasivado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303, 18-8
  • Tolerancia máxima del diámetro
    0.0013 pulg.
  • Tolerancia de diámetro mín.
    -0.0007 pulg.
  • Tipo de pasador
    Pasador cónico roscado
  • Cono por pie
    1/4 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
PIN DE CONO DE 67707323 67707323 10 X 5 TERMINALES
  • Los pasadores cónicos roscados tienen roscas externas en el extremo de gran diámetro
  • Son eficaces en orificios ciegos que se han escariado de forma cónica.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo