Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño del tornillo#6
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Tipo de cabezalParece ovalado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
Descripción general
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- Los sujetadores de cabeza ovalada Sems cuentan con una arandela incorporada debajo de la cabeza ovalada que agrega capacidad de carga y evita el aflojamiento
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.