Motion
67740407
N.o 10 Cabeza ovalada Sems Phillips Tornillo de metal en lámina, 1-1/4" OAL, Grado 2
Artículo MI #11756298
No. Fabricante 67740407
Precio0.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 10 Cabeza ovalada Sems Phillips Tornillo de metal en lámina, 1-1/4" OAL, Grado 2
Artículo MI #11756298
No. Fabricante 67740407

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la unidad Phillips
    #8
  • Tamaño del tornillo
    #10

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Tipo de cabezal
    Parece ovalado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2

Descripción general

Descripción del fabricante
SEMS PHL 67740407 67740407 10 X 1 1/4 OH
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • Los sujetadores de cabeza ovalada Sems cuentan con una arandela incorporada debajo de la cabeza ovalada que agrega capacidad de carga y evita el aflojamiento
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo