Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño del tornillo#8
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
Descripción general
- Los sujetadores de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
- El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
- Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.