Motion
67741520
5/16-18 Tornillo, 0.023 a 1/16" de grosor, Tuerca en jaula de acero con resorte; 1/2" de borde central, Acabado de fosfato negro
Artículo MI #11756320
No. Fabricante 67741520
Price$1.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 Tornillo, 0.023 a 1/16" de grosor, Tuerca en jaula de acero con resorte; 1/2" de borde central, Acabado de fosfato negro
Artículo MI #11756320
No. Fabricante 67741520

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Espesor máximo del material
    0.0630 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.0230 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-18

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Tuerca de jaula

Descripción general

Descripción del fabricante
67741520 67741520 5/16-18X.023-.063 AGARRE
  • Las tuercas de la jaula tienen roscas que están dentro de una jaula
  • Suelen tener forma cuadrada y tienen dos alas que permiten una fácil instalación, ajuste y extracción de la tuerca
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo