Especificaciones
Dimensiones
- Espesor máximo del material0.2000 pulg.
- Espesor mínimo del material0.0500 pulg.
- Tamaño del tornillo3/8-16
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- MaterialAcero de Resorte
- TipoTuerca en U
- Tipo de tuerca en UOrificio roscado extruido
Descripción general
- Las tuercas en U del orificio roscado extruido empujan el material de la pieza de trabajo hacia abajo para crear un orificio roscado
- Se utilizan en materiales finos
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de alto rendimiento
- Las tuercas en U se sujetan al borde de la chapa
- Tienen la forma de la letra U y se utilizan en el conjunto del panel.