Especificaciones
Dimensiones
- Espesor máximo del material0.0400 pulg.
- Espesor mínimo del material0.0250 pulg.
- Tamaño del tornillo#8
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- MaterialAcero de Resorte
- TipoTuerca en U
- Tipo de tuerca en UEstándar
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de alto rendimiento
- Las tuercas en U estándar se insertan en orificios perforados o perforados en chapa y otros materiales finos y blandos
- Actúan como arandelas de seguridad y tuercas, lo que elimina la necesidad de arandelas de seguridad
- Las tuercas en U se sujetan al borde de la chapa
- Tienen la forma de la letra U y se utilizan en el conjunto del panel.