Descripción del fabricante
67744888 67744888 10 X 0,045-0,062 TYP "U"
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de alto rendimiento
- Las tuercas en U estándar se insertan en orificios perforados o perforados en chapa y otros materiales finos y blandos
- Actúan como arandelas de seguridad y tuercas, lo que elimina la necesidad de arandelas de seguridad
- Las tuercas en U se sujetan al borde de la chapa
- Tienen la forma de la letra U y se utilizan en el conjunto del panel.