Motion
67744961
Tornillo #10 , 0.025 a 0.064 in de grosor, Tuerca en U estándar de acero elástico; 3/8 in de borde central, Acabado de fosfato negro
Artículo MI #11756363
No. Fabricante 67744961
Precio0.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #10 , 0.025 a 0.064 in de grosor, Tuerca en U estándar de acero elástico; 3/8 in de borde central, Acabado de fosfato negro
Artículo MI #11756363
No. Fabricante 67744961

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espesor máximo del material
    0.0640 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.0250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #10

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Tuerca en U
  • Tipo de tuerca en U
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67744961 67744961 10 X 0,025-0,064 TYP "U"
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de alto rendimiento
  • Las tuercas en U estándar se insertan en orificios perforados o perforados en chapa y otros materiales finos y blandos
  • Actúan como arandelas de seguridad y tuercas, lo que elimina la necesidad de arandelas de seguridad
  • Las tuercas en U se sujetan al borde de la chapa
  • Tienen la forma de la letra U y se utilizan en el conjunto del panel.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo