Motion
67746842
#6-32, Agarradera de 0.01 a 0.08 in, #12, Cabezal plano de tuerca de remache estándar de acero
Artículo MI #11756382
No. Fabricante 67746842
Precio71.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32, Agarradera de 0.01 a 0.08 in, #12, Cabezal plano de tuerca de remache estándar de acero
Artículo MI #11756382
No. Fabricante 67746842

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio71.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alambre de tamaño de broca
    #12
  • Agarre máximo
    0.080 pulg.
  • Agarre mínimo
    0.010 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67746842 67746842 6-32 CABEZA PLANA DE ACERO R
  • Los tipos de cabezal plano tienen bridas anchas y planas
  • Las bridas aumentan la resistencia de una tuerca remachable y permiten la instalación en orificios sobredimensionados
  • Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
  • Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo