Especificaciones
Dimensiones
- Carta de tamaño de brocaR
- Agarre máximo0.080 pulg.
- Agarre mínimo0.020 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- TipoEstándar
Descripción general
- Los tipos de cabezal plano tienen bridas anchas y planas
- Las bridas aumentan la resistencia de una tuerca remachable y permiten la instalación en orificios sobredimensionados
- Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
- Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.