Especificaciones
Dimensiones
- Alambre de tamaño de broca#12
- Agarre máximo0.080 pulg.
- Agarre mínimo0.010 pulg.
- Tamaño de la rosca#6-32
Detalles
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAluminio
- TipoEstándar
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Los tipos de cabezal plano tienen bridas anchas y planas
- Las bridas aumentan la resistencia de una tuerca remachable y permiten la instalación en orificios sobredimensionados
- Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
- Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso.