Motion
67747204
#10-24, Agarradera de 0.01 a 0.08", tamaño de broca de tuerca de remache estándar de aluminio letra F, cabeza plana
Artículo MI #11756391
No. Fabricante 67747204
Precio46.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24, Agarradera de 0.01 a 0.08", tamaño de broca de tuerca de remache estándar de aluminio letra F, cabeza plana
Artículo MI #11756391
No. Fabricante 67747204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carta de tamaño de broca
    F
  • Agarre máximo
    0.080 pulg.
  • Agarre mínimo
    0.010 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67747204 67747204 10-24 ALUM CABEZA PLANA R
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los tipos de cabezal plano tienen bridas anchas y planas
  • Las bridas aumentan la resistencia de una tuerca remachable y permiten la instalación en orificios sobredimensionados
  • Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
  • Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo