Motion
67747246
#10-32, Agarradera de 0.01 a 0.08", tamaño de broca de tuerca de remache estándar de aluminio letra F, cabeza plana
Artículo MI #11756392
No. Fabricante 67747246
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32, Agarradera de 0.01 a 0.08", tamaño de broca de tuerca de remache estándar de aluminio letra F, cabeza plana
Artículo MI #11756392
No. Fabricante 67747246
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carta de tamaño de broca
    F
  • Agarre máximo
    0.0800 pulg.
  • Agarre mínimo
    0.0100 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67747246 67747246 10-32 ALUM CABEZA PLANA R
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los tipos de cabezal plano tienen bridas anchas y planas
  • Las bridas aumentan la resistencia de una tuerca remachable y permiten la instalación en orificios sobredimensionados
  • Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
  • Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo