Motion
67747287
1/4-20, Agarradera de 0.02 a 0.08", Tamaño de broca de tuerca de remache estándar de aluminio letra R, Cabeza plana
Artículo MI #11756393
No. Fabricante 67747287
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, Agarradera de 0.02 a 0.08", Tamaño de broca de tuerca de remache estándar de aluminio letra R, Cabeza plana
Artículo MI #11756393
No. Fabricante 67747287
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Carta de tamaño de broca
    R
  • Agarre máximo
    0.080 pulg.
  • Agarre mínimo
    0.020 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Details

  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67747287 67747287 1/4-20 CABEZAL PLANO DE ALUMEN
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los tipos de cabezal plano tienen bridas anchas y planas
  • Las bridas aumentan la resistencia de una tuerca remachable y permiten la instalación en orificios sobredimensionados
  • Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
  • Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo