Motion
67747360
3/8-16, Agarradera de 0.03 a 0.115”, Broca de 1/2”, Cabeza plana de tuerca de remache estándar de aluminio
Artículo MI #11756395
No. Fabricante 67747360
Price$31.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Agarradera de 0.03 a 0.115”, Broca de 1/2”, Cabeza plana de tuerca de remache estándar de aluminio
Artículo MI #11756395
No. Fabricante 67747360

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$31.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Agarre máximo
    0.115 pulg.
  • Agarre mínimo
    0.030 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Details

  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67747360 67747360 3/8-16 CABEZAL PLANO DE ALUMEN
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los tipos de cabezal plano tienen bridas anchas y planas
  • Las bridas aumentan la resistencia de una tuerca remachable y permiten la instalación en orificios sobredimensionados
  • Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
  • Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo