Especificaciones
Dimensiones
- Carta de tamaño de brocaF
- Agarre máximo0.0800 pulg.
- Agarre mínimo0.0100 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-24
Detalles
- Tipo de cabezalExpansor
- MaterialAcero
- TipoEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
67747485 67747485 10-24 EXPNDER STL 50PK
- Los tipos de cabeza del expansor se expanden después de instalar un tornillo o perno
- Tienen mangos largos y lisos y cabezas planas delgadas
- Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
- Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.